材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
寸法t(mm)1.6
材質鋼板 SECC
表面処理ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
材質アルミ板A1050P
寸法t(mm)1.5
表面処理シルバーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ板 A1100P
寸法t(mm)1.5
表面処理シルバーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
カーテン縁にマグネットが内蔵されており、車窓枠の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。
トヨタ・ハイエース 200系 専用です。
マグネットにより簡単に脱着できます。
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。
ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。
不使用時はコンパクトに収納できます。
セット内容セカンドウィンド用×2、リアサイド用×2、バックドア用×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×1340×2
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。
材種AH9130
開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間
型式P-コンユニット:PC-1200
材質(本体)FCD-S
形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L
フランジJIS
適合規格バルブセンサ:防塵・防滴
接続ストレート
周波数P-コンユニット:50/60Hz
主要材質CAC
消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX
絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)
応答速度バルブセンサ:0.02sec以下
出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV
材質(パッキン)シート:NBR
許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)
材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付
操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z
バルブ種類チャッキバルブ
リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)200
全高(mm)600(取付時)
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
フラットタイプ
遠距離吸引力が大です。
フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304
表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
磁極板付タイプ
吸着面に鉄製の磁極板を設置。
磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304
表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
ねじ径M2
長さ(mm)3
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-203
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-68
1個
¥18,500
税込¥20,350
8日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
用途HK-KT/HK-ST用 (注1)
HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ)
HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用
注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。
注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。
保護等級IP67
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
関連キーワード