軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
規格M5X15アプセツト
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.92MB)
図解NoMS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル、アクセル部品_No.17、SD057 動力噴霧機(減速機)部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.17、MB-310HU-SC 本体部品_No.16、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.18、MS058E ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、MLBS2700 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.18など
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード