アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
寸法(mm)154×120×131
質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個
使用環境温度(℃)0~40
耐震性耐震度:震度6強相当
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止!
設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ!
レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー
適合500kg
セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本
材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。
床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。
円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。
取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2
材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg/個)【対象物】500以下/1個
本体長さ(mm)120
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
関連キーワード