8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。 トラスコ品番407-1068 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)17 タイプソフト 先端径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
当日出荷

小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
材質D30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)LED捕虫灯
エコ商品
従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
用途羽虫、蠅の誘虫灯 適合MSC-002 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,480 税込14,828
3日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン 取付ねじMネジ 取付部Mネジ
1パック(10個)
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)