1,797件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。 材質オールアルミ
1箱(300本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等 リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト 材質フランジ:アルミ(A5052)シャフト:アルミ(A2017) 摘要紙箱入
1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッセンリベットB.R.アルミーアルミ
材質アルミ リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5~2.6 かしめ可能板厚(mm)1.0~3.2
1箱(1000個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
1袋(100個)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1袋(100個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666 アズワン品番65-8027-32
1個
3,698 税込4,068
欠品中

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)アルミ 材質(ボディ)アルミ
1パック(1000本)ほか
7,310 税込8,041
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファッションブランドmina perhonenとのコラボレーション。独自の世界観が楽しいマスキングテープです。
テープ長さ(m)10
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストプリントに便利な2Lもラインナップ。 シルバーに輝く斬新な階調表現。 角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm)260 坪量(g/m2)255 材質印画紙 寸法(mm)329×483 サイズA3 紙厚(mm)0.26 表面光沢パール
1個(20枚)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

頭部径(Φmm)5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 分類鋼板釘 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956 アズワン品番65-8010-45
1個
5,398 税込5,938
欠品中

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数3
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(4個)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)146 幅(mm)74 厚さ(mm)97 エスコ品番EA940NA-32 タイプ標準形
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

エステガウン バスローブ ゴムタイプ ボディタオル 部屋着 サウナ リラクゼーションは、サロンのゲストウェアや、エステガウンに最適のガウンです。サウナの時、お風呂上りにもとても便利です。大変着心地がいいので暑い夏の部屋着としてもオススメです。コットン100%で気持ちの良い着心地と肌触りが良くゴムタイプなので着脱が楽です。細身の方から大柄な方まで対応可能しております。
用途エステ、サウナ、お風呂上りや部屋着に。 ピンク サイズ(cm)着丈約83×胸回り約76~115×すそ回り140
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷


1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エステガウン バスローブ ゴムタイプ ボディタオル 部屋着 サウナ リラクゼーションは、サロンのゲストウェアや、エステガウンに最適のガウンです。サウナの時、お風呂上りにもとても便利です。大変着心地がいいので暑い夏の部屋着としてもオススメです。コットン100%で気持ちの良い着心地と肌触りが良くゴムタイプなので着脱が楽です。細身の方から大柄な方まで対応可能しております。
用途エステ、サウナ、お風呂上りや部屋着に。 ブラウン サイズ(cm)着丈約83×胸回り約76~115×すそ回り140
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

エステガウン バスローブ ゴムタイプ ボディタオル 部屋着 サウナ リラクゼーションは、サロンのゲストウェアや、エステガウンに最適のガウンです。サウナの時、お風呂上りにもとても便利です。大変着心地がいいので暑い夏の部屋着としてもオススメです。コットン100%で気持ちの良い着心地と肌触りが良くゴムタイプなので着脱が楽です。細身の方から大柄な方まで対応可能しております。
用途エステ、サウナ、お風呂上りや部屋着に。 ホワイト サイズ(cm)着丈約83×胸回り約76~115×すそ回り140
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

エステガウン バスローブ ゴムタイプ ボディタオル 部屋着 サウナ リラクゼーションは、サロンのゲストウェアや、エステガウンに最適のガウンです。サウナの時、お風呂上りにもとても便利です。大変着心地がいいので暑い夏の部屋着としてもオススメです。コットン100%で気持ちの良い着心地と肌触りが良くゴムタイプなので着脱が楽です。細身の方から大柄な方まで対応可能しております。
用途エステ、サウナ、お風呂上りや部屋着に。 オレンジ サイズ(cm)着丈約83×胸回り約76~115×すそ回り140
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-325
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-320 長さ(mm)20 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)






・お手頃価格なベーシックなモニターアーム_x005F_x000D_・2本アームでモニター2台に対応_x005F_x000D_・3関節アームで自在な角度調節が可能_x005F_x000D_・姿勢に合わせて画面の高さ調節が可能_x005F_x000D_・首振りや頷き調節など自由な角度調節_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x000D_
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)