20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
特価
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースシングル 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースレールナット 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)1080 寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm)125 締付け能力(kg)1000 適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm)73 トラスコ品番835-8216 アズワン品番65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンパイプクランプ
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ) 厚さ(mm)1 シルバー 質量(g)20
1個
115 税込127
当日出荷

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25 適合パイプ径(Φmm)21~25.5 ねじの呼びM8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)