器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
質量(kg)1.3
調光の可否否
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
Ra83
適合【適合ガード】FK22533
対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応
取付天井直付型
仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020
質量(kg)1
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
関連キーワード