NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL/ NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)
対応機種【PA】NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、NP-PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強
種別カーゴパンツ
材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属
混率(%)ポリエステル90、綿10
股下(cm)80
安全規格EN471
生地裏綿ツイル
高視認性安全服規格CLASS1
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
形状-
回路-
鍵抜け-
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
幅(mm)240
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
質量(g)約100
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.6
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-20~+160
構造シェア型
感度0.16pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)10000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.2
タイプ超小型・軽量
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
感度0.035pC/(m/s2)±20%
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)100000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)231
質量(kg)約1.15
口径(Φmm)225×140
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)25
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+140
外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)
構造シェア型
感度5pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)8000
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
異物混入対策に有効な色付きのワイパーです。アルコールに浸して使用できます。取出し易いポップアップタイプです。用途:食品機器・コンベヤーなどの清掃に。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
猫壁(にゃんぺき)用追加マグネットパーツ。位置も高さも自由自在なマグネット着脱式。パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。少し重めの猫(8kg想定)が飛び乗っても大丈夫な設計。キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。好みに合わせて選べるカラーバリエーション。
用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ
XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
仕様シリーズ = OsiSense XC
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
XCKリミットスイッチ製品用端子台。XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
仕様●種類:コンタクトブロック 2NC●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8479
アズワン品番65-7824-22
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
猫壁(にゃんぺき)用追加アタッチメントパーツ。猫壁マグネットパーツに取り付け可能。パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。少し重めの猫(8kg想定)が飛び乗っても大丈夫な設計。キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。好みに合わせて選べるカラーバリエーション。
用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ
材質フェルト、芯材(アルミニウム)、紐(綿)、金具
タイプ吊り橋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×17×1.6
食器の種類子供用食器
材質21-0ステンレス
種別プチクリームスプーン
全長(mm)100
TKG品番9-1831-1601
TKG品番(2017)6-1630-1601
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
食器の種類子供用食器
材質21-0ステンレス
種別バターナイフ
全長(mm)114
TKG品番9-1831-1501
TKG品番(2017)6-1630-1501
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
収納枚数180
背幅(mm)18
タイプ縦型
種類フラットファイル
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1個
¥2,598
税込¥2,858
52日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
52日以内出荷
構造シェア型
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)20
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
関連キーワード
1
2
次へ