油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ロールケーキがすっぽり入るドーム型の透明ケースです。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PVC
色透明
リハビリテーションの現場から生まれた早期活動に最適な立位移動補助具。
建側の機能を活用して移動が行える、新しいタイプの立位移動補助具です。
脳卒中発症後早期の方でも、下肢・体幹を支持保持し、安全に立位姿勢を保てる設計で、早期からの立位・移動リハビリテーションに最適です。
状況に応じた様々な場面で、利用可能です。
残存機能を活用し、移動や移乗を行うことで、介助負担を軽減します。
障がい者用トイレでは、直接便座の前方にアプローチ出来るので、片マヒの向きに関わらず、安全な介助が行えます。
スタンディングテーブルとしても利用できます。
使いやすさに配慮した設計。
前方・後方のどちらからでも、姿勢を正すことができます。
本体を重ねて収納することで、保管スペースを削減できます。
付属品固定ベルト
材質本体/プラスチック、ベース/ステンレス
質量(kg)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)825×730×1110
適応身長(cm)145~180
適応体重(kg)最大100
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ノベルロールは、インパクトのある見た目だけではなく機能も兼そろえた使いやすいアイテムです。
材質PVC
日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。
刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用、硬度が高く長切れする。
仕上げは職人が手仕上げで研いだ本格的な刃付けが施してある。
FD漆塗装が日本古来の漆感覚の肌合いのハンドル。
製造は包丁の産地、新潟県三条市。
刃渡り(mm)165
材質33層スウェーデン鋼(硬度HRC58±2)/18-8ステンレス(FD漆塗装)
全長(mm)300
質量(g)約120
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状逆芯
コネクタ形状アダプタ
シェルサイズ20
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
仕様逆芯(電源側)
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2212-95
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状正芯
コネクタ形状アダプタ
シェルサイズ20
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
種別AdMアダプタ
仕様正芯(機器側)
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20
形状アングル
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-201
アズワン品番64-7849-62
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
全長(mm)54.5
質量(g)36
寸法D(mm)16
寸法I(mm)32
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-39
対辺(inch)1/8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.05
取扱説明書(0.14MB)
最低作動圧力(MPa)0.2
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V acシリーズ = HCNR201特殊機能 = リニア動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V acシリーズ = HCNR201特殊機能 = リニア動作Avago Technologies 高リニアリティオプトカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

マグネットバー
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
端子カバー不要。
種類非照光式
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
本体形状一体形
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
端子カバー不要。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8177
材質PTFE
高さ(mm)90
上部外径(Φmm)102
胴内径(mm)85
容量(cc)500
胴外径(Φmm)122
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8169
材質PTFE
高さ(mm)76
外径(mm)104
胴内径(mm)72
容量(cc)300
胴外径(Φmm)76
上部径(Φmm)88
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用
トラスコ品番734-8126
材質PTFE
高さ(mm)35
上部外径(Φmm)40
外径(mm)44
胴内径(mm)33
容量(cc)30
胴外径(Φmm)35
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ