住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。
材質樹脂
幅(mm)18
高さ(mm)48
関連資料(0.14MB)
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット
材質樹脂、アルミ
関連資料(0.14MB)
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。
材質樹脂
高さ(mm)185
関連資料(0.23MB)
径(mm)鉄筋:D10、13
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600
柄長さ(mm)1300~2200
ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。
お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)(先端ドライバー)58
質量(g)180
商品構成セット品
芯棒15×370mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
タイプワンタッチ縦筋取付
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番LP-1013
タイプD10・D13兼用
適合径範囲鉄筋:D10・D13
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可
材質樹脂
高さ(mm)185
関連資料(0.23MB)
純かぶり対応。(横筋取付けの場合)
インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工)
ワンタッチで天端出しが可能。
優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります)
縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応)
NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに
ボルト平径(mm)17
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。
予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。
レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60
質量(g/本)3
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番SP-1622
適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
1ケース(100セット)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
材質樹脂・コーススレッド
仕様バイピッチ
関連資料使用方法(0.3MB)
1パック(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。
材質樹脂
幅(mm)18
高さ(mm)48
関連資料(0.14MB)
1袋
¥849
税込¥934
3日以内出荷
コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。
鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。
型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
用途基礎天端レベル出し治具です。
【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。
付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個
寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28
質量(kg)本体:1
質量(g)受光器:約130(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可
範囲(mm)0セット可能:±10
精度(mm)1.5以内、検出:±1.5
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)
バッテリー容量(Ah)12800
オートパワーオフ約30分
防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)
検出範囲(m)1~50
受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。
材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット
幅(mm)18
高さ(mm)78
関連資料(0.14MB)
1袋
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
関連キーワード