効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。
付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書
質量(g)フロント:約120、リア:約26
消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096
本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)
保証期間3年(消耗品は除く)
撮像素子200万画素CMOS
画面サイズ2.4インチ
F値フロント:2.2、リア:2.0
フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)
画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
会議室や事務所に適したチェアです。背もたれは掴みやすい持ち手付のデザインです。おしゃれなシルバー脚です。4脚まで重ねて収納可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様スタッキング可能(4脚まで)
材質背・座:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム(座)、脚部:スチールパイプ(Φ19.1)、焼付塗装(シルバー)Φ50ナイロン双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×525×740 SH430
寸法SH(mm)430
グリーン購入法適合
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
一人作業台用オプション中板。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード