214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1個
479 税込527
7日以内出荷

メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個) 材質スチール、ABS樹脂 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約19
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


用途建設機械用オイルエレメントです。
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67 税込74
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1函(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(100枚)ほか
378 税込416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。 仕様ベアリングなし 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落し・ペンキはがし。 材質(毛)ステンレス線・5行 タイプ木柄ブラシ・剣型 材質(柄部)
1本
689 税込758
当日出荷

1巻(30m)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性 成分砂、合成樹脂エマルジョン 材質主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg)5.3 タイプ砂壁 適合面積(m2)約3(畳2枚分) 使用の目安3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)20 形状先細
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

サンニシムラヤットコ
先が曲がっていて細い形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1セット(1000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
279 税込307
4日以内出荷

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)300 刃長(mm)195 刃幅(mm)20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

日本人の生活の中で親しまれた畳とへり、温かみのある素材。軽くて丈夫、適度な張りがあり手芸などに扱い易い。布とは違った手触りや仕上がりを楽しみ頂けます。
用途畳のヘリ10m巻 畳のへりは外表に巻いております。裏面も使用できます。 仕様ポリエステル 色(柄)ゆかりカラー 寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.8×10m巻
1巻
1,298 税込1,428
3日以内出荷

微細手術用の替刃メスです。用途に応じて刃形状をお選びいただけます。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00895000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(12本)
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100本)
43,980 税込48,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
1個ほか
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キッチンの換気扇、魚焼きグリル、レンジ受皿の油汚れを落とします。たくさんの人が喜んで頂ける贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 セット内容3包 質量(g)20
1箱(3包×200セット)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
8日以内出荷

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)41 寸法D(Φmm)15 仕上白仙徳 座幅(mm)【W】Φ30 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)610~710
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

検温測定の頻度が高い方にとても便利です。
材質綿100% 性別男女兼用
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。
用途除草作業に。 全長(mm)250 質量(g)70 刃幅(mm)約117 柄長さ(mm)約150 材質(刃)ステンレス420J2
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。
材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)55×163×38 質量(g)231
1本(180mL)
379 税込417
欠品中

スリーエッチH型オーバル座金
標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。 ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。
寸法F(mm)2 寸法D(mm)110 寸法E(mm)40 寸法C(mm)70 ねじ径AM10
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。 さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。 特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 仕様ソリッド車仕様 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能) ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
339,800 税込373,780
29日以内出荷

関連キーワード