支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類フロアコンセント
仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3
適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
種類フロアコンセント
仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
コンセント個数2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
種類フロアコンセント
仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×3
適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用
仕様ビス止め固定仕様接地2P15A125V
適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)(床仕上)50以上
種類2コ用
機能電力用
材質(プレート)樹脂製
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
床面高さ(mm)50以上
適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様
種類2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、電源用
種別抜け止めアース付1コ口
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種類フロアコンセント
仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード