565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。
材質ポリプロピレン ブラック
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。 使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径1/4 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


押入れ下段にぴったり入る高さのチェストです。移動に便利なキャスター付きです。
トラスコ品番513-7136 質量(kg)6.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×700×634(キャスター込) 収納の目安(Tシャツ)20枚、(Yシャツ)8枚、(セーター・バスタオル)4
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみコンテナ
工具や部品等の整理に最適な、多目的に使用できる折りたたみ式のメッシュコンテナです。 使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
材質ポリプロピレン
1箱(8個)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1ケース(50枚×12袋)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大500台のOmadaアクセスポイント・JetStreamスイッチ・SafeStreamルーターを集中管理。 【英語パッケージ 法人限定】 Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。 スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。 強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用の USBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。 Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプOmada コントローラ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×345 材質(フレーム)18-8ステンレス 材質(ボックス)ポリプロピレン
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×490×345 材質(フレーム)18-8ステンレス 材質(ボックス)ポリプロピレン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。
材質 最大隙間(mm)6.5
1袋(10個)
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×490×345 材質(フレーム)18-8ステンレス 材質(ボックス)ポリプロピレン
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様屋根取り外し〇
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスマインとんがりキャップ
仕様6mm軸グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット(50個)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

温度管理輸送の効率改善に! 生鮮・冷蔵・チルド食品等、さまざまな用途に対応します。本体はオールプラスチック製でサビなく、金属探知機にも対応。<AKVK8>蓄冷剤CAH-702がセットできます。
材質本体/ポリプロピレン、断熱層/中空 蓋/発泡スチロール製 色(フタ) アズワン品番64-4185-86 外寸法・幅(mm)532 外寸法・高さ(mm)28 外寸法・奥行(mm)367 TKG品番9-0174-0702
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

温度管理輸送の効率改善に。生鮮・冷蔵・チルド食品等、さまざまな用途に対応します。 本体はオールプラスチック製でサビなく、金属探知機にも対応。蓄冷剤CAH-702がセットできます。
材質本体/ポリプロピレン、断熱層/中空、蓋/発泡樹脂(ピオセラン)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。
仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kg アズワン品番68-4032-84
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

クラシカルモダンシュシュミニワッペン ベア
小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。 夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。 上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです(2個入り)
素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル
1枚(2個)
299 税込329
7日以内出荷

クラシカルモダンシュシュミニワッペン チェリー
小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。 夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。 上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです(2個入り)
素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル
1枚(2個)
299 税込329
7日以内出荷



商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
1ケース(2個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルモダンシュシュミニワッペン キャット
小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。 夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。 上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです(2個入り)
素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル
1枚(2個)
299 税込329
7日以内出荷

おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

かわいいイラストが目を引く、コットン素材のポシェットです。裏面にはスナップボタン付きで、紐の長さは調整できます。 そのまま販売したり、リユース雑貨として中にお菓子を詰めたギフトにするのもおすすめです。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×170
1パック(10枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材 種類オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄) ケーブル長(m)1 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属 スイッチ形番A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
用途スチールケーブルなどの切断に。 トラスコ品番206-3219 全長(mm)190 材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)270 切断能力(mm)3
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷