「p-07 袋」の検索結果

1,397件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャパックス業務用 小型ポリ 黒
エコ商品
材質LLDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2500枚)
7,990 税込8,789
当日出荷

サニタリー用の小サイズのポリ袋です。
用途ごみ処理など 寸法(横×縦)(mm)320×380 材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
1パック(50枚)
149 税込164
当日出荷

エスコ品番EA995AD-120 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
255 税込281
当日出荷

スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380 質量(g/袋)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。 本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等 材質HD 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)180×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
109 税込120
当日出荷

サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)320×380 アズワン品番64-1136-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
159 税込175
当日出荷

セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
1袋(100枚)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
139 税込153
当日出荷

特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45 トラスコ品番828-4083 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
279 税込307
当日出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニパック 茶遮光
あらゆる用途にお使いいただける白ベタ印刷入り。
種類遮光袋 厚さ(mm)0.05
1式(1000枚)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋7L LLDPE
エコ商品
小さいポリ袋で、透明は病院のベッドサイドにある ポリ袋としてよく利用されます。 黒は主にトイレコーナー用として利用されることが多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)320×380 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレート USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 重い工具もシッカリ収納。建築現場にも対応の丈夫な構造。落下防止コード取り付けリング付き。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)180 高さ(mm)220 質量(g)215 奥行(mm)105
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

セイケツネットワークSN1サニタリートイレコーナー用
サニタリー、トイレコーナー用の黒色ポリ袋。中身が透けて見えないのがポイントです。
材質LDPE 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)320×380
1個(20枚)
199 税込219
当日出荷

マルアイリース金封
終わりのない形のリースは「永遠」を表し、二人が末永く一緒にいられますように、という願いを込めた祝儀袋です。
寸法(mm)105×185
1枚
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
スイッチ一括集中スイッチ マグネット 雷ガード 耐トラッキング× コンセント形状3P抜け止め 付属品3P-2P変換アダプタ付 定格15A・125V・1500Wまで 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 USBポートなし
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




SW2-06S1-07A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-07A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 39 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 長さ 40.7 mm のストレートロングレバーアクチュエータ(ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4056 アズワン品番65-7829-72
1袋(2個)
1,490 税込1,639
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643 アズワン品番65-8033-33
1袋(100個)
2,390 税込2,629
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-555 アズワン品番65-7918-56
1袋(100個)
2,290 税込2,519
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1997 アズワン品番65-7492-19
1袋(5個)
2,390 税込2,629
7日以内出荷

縫製~袋詰めまで全自動包装にて製造
仕様●サイズ:全長/28cm 袋/120×310mm●完封包装●5ヶ国語表記 アズワン品番65-8998-22
1ケース(350足)
12,900 税込14,190
翌々日出荷

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:7P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4582 アズワン品番65-7710-79
1袋(5個)
38,900 税込42,790
7日以内出荷

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-12FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 12 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:7.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4614 アズワン品番65-7713-62
1袋(5個)
67,900 税込74,690
7日以内出荷


仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5042 アズワン品番65-7518-93
1袋(10個)
4,990 税込5,489
7日以内出荷

。使い捨て商品
仕様●サイズ:250mm●素材:不織布●個包装 アズワン品番65-9967-33
1箱(3000足)
76,900 税込84,590
6日以内出荷

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:7P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4581 アズワン品番65-7710-77
1袋(5個)
22,900 税込25,190
7日以内出荷

仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MW●シリーズ番号:mW-07-03-G-D-095-085-P-TR●コード番号:227-1522 アズワン品番65-7611-87
1袋(2個)
1,790 税込1,969
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5151 アズワン品番65-8081-62
1袋(10個)
38,900 税込42,790
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5157 アズワン品番65-8081-71
1袋(10個)
38,900 税込42,790
7日以内出荷

質感の異なる生地を組み合わせ、光沢のある美しくカッコイイ工具ホルダーです。 カラーは色気のあるオールブラックと、紺色のデニム地が加わったカジュアルなブラックの二種類。 ナイロン生地は1680デニールの高密度繊維。 KHの人気の工具袋生地を集めて、デザイン性の高い製品に仕上げました。
高さ(mm)250 質量(g)155 奥行(mm)80 横幅(mm)155
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)