349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ナベヤロケーティングピン A型
エコ商品
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))A201P3ZQ04
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

仕様【末端様式】はんだ 規格RoHS 定格電圧120 V ac/dc, 28V ac/dc 接点構成DPDT 動作特性On-On 材質(コンタクト)銀、銅Ω RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したオーバーソックスです。ロングタイプで膝下までカバーし履き口にゴムで絞っているのでずり落ちを防止しています。着心地、洗濯耐久性にも優れています。
サイズ(cm)22 ホワイト 種別PA5201 アズワン品番61-0133-59
1足
4,598 税込5,058
93日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.1 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)





1個
789 税込868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 1300V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 3μs。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。Vishay BY251P-BY255P汎用整流器. DO-201ADエポキシパッケージの Vishay BY251P-BY255P シリーズ汎用整流器。これらの3 A整流器では、スズリードの寸法が25.4 mm、本体の寸法が9.5 x 5.3 mm (直径)になっています。 特長と利点: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 用途 BY251P-BY255P整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。これらの整流器は、汎用向けで、幅広い用途に適しています。 動作温度範囲 -55 → +150 ℃ ピーク逆反復電圧: BY251P - 200 V BY252P - 400 V BY253P - 600 V BY254P - 800 V BY255P - 1300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1400個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ
動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置 規格CE 出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体液体 電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護装備 消費電流(mA)15以下 動作表示灯橙色LED(液なし時点灯) 保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造IP40(IEC) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク0.5N・m 質量(g)約15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10枚)
569 税込626
当日出荷


BIGM(丸山製作所)Oリング P20
規格P201シユA 部品名称Oリング P20 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付 アズワン品番65-9286-16
1台
17,300 税込19,030
8日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (564種類の商品があります)


表紙の窓の箔押しが額縁のようになっていて、お気に入りの1枚を飾ることができます。カード・チェキ・名刺などが20枚が収納できます。縦に収納でき、写真が映える黒台紙で写真が見やすいです。表紙の印刷柄は大理石風のテクスチャーを使用しているので、インテリアとしてお部屋にそのまま飾ることができます。
仕様吊り下げ収納袋入 本体質量(g)50 背幅(mm)20 縦(mm)115 横(mm)82 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 台紙ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚(収納枚数/カード・チェキ20枚) 製本溶着式製本
1冊
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
グリーン購入法適合 仕様透明袋入り 背幅(mm)25 材質(表紙)綿 RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途車の小物 カーボン 質量(g)11 タイプダイハツ用Cタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19 適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P20
規格P201シユA 部品名称Oリング P20 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.6MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.64MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMKW1516B ポンプ部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.7、MW150-011 部品_No.23、MW3SF22ES 部品_No.7、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.7、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.5、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.4、MW150-015L 部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.8、MW2SFX35G 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.5、MW2HP35ER6 部品_No.7、MW2HP351EL6 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.7、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.7、MW3SF53G 部品_No.6、MW150-011L 部品_No.23、MW3SF32G 部品_No.4、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.7、MW150-020 部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.4など
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)


ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
1袋(10個)
569 税込626
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5枚)
499 税込549
翌々日出荷