「p-21 オーリング」の検索結果
仕様耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-21
内径(Φmm)20.8
外径(Φmm)25.6
JIS呼びP-21
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
仕様耐寒、耐熱
エスコ品番EA423RE-21
JIS呼びP-21
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
仕様耐熱、耐薬品
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
仕様耐油、耐熱
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
規格JIS B 2401
使用温度範囲-15~220℃
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
種類P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
仕様耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
仕様耐熱、耐油、耐燃料油
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
仕様耐油、高圧
エスコ品番EA423RA-13
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)
質量(g)425
ケース寸法(mm)280×187×41
1セット
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様耐油
材質ニトリルゴム2種
エスコ品番EA423RA-12
セット内容【JIS番号(入数)】P-3(3)P-4(3)P-5(3)P-6(3)P-7(3)P-8(3)P-9(3)P-10(3)P-11(3)P-12(3)P-12.5(3)P-14(3)P-15(3)P-16(3)P-18(3)P-20(3)P-21(3)P-22(3)P-24(3)P-25(3)P-26(3)P-28(3)P-29(3)P-30(3)P-31.5(3)P-32(3)P-34(3)P-35(3)P-36(3)P-38(3)
質量(g)134
内径(Φmm)2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3)
ケース寸法(mm)180×95×33
1セット
¥5,770
税込¥6,347
当日出荷
仕様耐油
エスコ品番EA423RA-10
セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)
質量(g)492
ケース寸法(mm)280×187×41
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
仕様耐熱、耐油、耐燃料油
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
仕様耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
仕様耐油、耐熱
規格JIS B 2401
使用温度範囲-15~200℃
オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
保証期間2年又は2万km
メーカーホンダ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
保証期間2年又は2万km
取扱い終了
関連キーワード