ケーブルフラットケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])28
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
ケーブル96芯シールドケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
関連キーワード