カテゴリ

  • 農業・園芸資材(8)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pcn-t02」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00廣杉計器(13件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
樹脂製継手異径ソケット イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ソケットイーエス・ウォーターネット
509税込560
1個
5日以内出荷
口径の異なるメスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手ニップル イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ニップルイーエス・ウォーターネット
189税込208
1個
5日以内出荷
両側が同じ口径のオスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション日東工業
3,698税込4,068
1セット(2枚)
5日以内出荷
汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製継手エルボ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手エルボイーエス・ウォーターネット
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
両側が同じ口径のメスネジのL字型継手です。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手チーズ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手チーズイーエス・ウォーターネット
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
T字型の継手です。3つとも同じ口径のメスネジです。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手プラグ PCN-T8 イーエス・ウォーターネット樹脂製継手プラグ PCN-T8イーエス・ウォーターネット
259税込285
1個
5日以内出荷
末端を封止するためのオスネジのプラグです。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手ソケット イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ソケットイーエス・ウォーターネット
349税込384
1個
5日以内出荷
両側が同じ口径のメスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手異径ニップル PCN-T7 イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ニップル PCN-T7イーエス・ウォーターネット
279税込307
1個
5日以内出荷
口径の異なるオスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手ブッシング PCN-T5 イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ブッシング PCN-T5イーエス・ウォーターネット
489税込538
1個
5日以内出荷
オスネジ×メスネジの継手です。
材質ポリプロピレン
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ日東工業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)