材質難燃PE
仕様単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
色ベージュ
仕様複層波付管
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
種類スクリュー釘付
寸法H(mm)46
寸法L1(mm)120
寸法B(mm)63.3
寸法L2(mm)106
寸法b(mm)47.4
適合管CD単層波付管14
コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
●PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類PF管用
色ベージュ
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)難燃ABS
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
呼び電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)14
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト径(Φmm)22、27
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びG1/2
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
色ミルキーホワイト
適合管PF管42
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。
適合管PF管16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)27
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ