カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • 画像編集ソフト(4)
  • 家電(1)
    • カラーチャート/グレーチャート(1)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「photoshop」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版 アドビAdobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版アドビ
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)動作HDD容量:10GB以上その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須納品物:物理納品
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 学生・教職員版| 3年版 POSA版 アドビAdobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 学生・教職員版| 3年版 POSA版アドビ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)動作HDD容量:10GB以上その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須納品物:物理納品
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版 アドビAdobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版アドビ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)動作HDD容量:10GB以上その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須納品物:物理納品
Stream Deck Scissor Keys CORSAIRStream Deck Scissor KeysCORSAIR
22,980税込25,278
1個
予約販売
Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのためのカスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS 13以降/Windows 10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72 px、インターフェースUSB 2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160 、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横 84.0 × 高さ 30.0 × 奥行 118.0構成Stream Deck本体×1、着脱式スタンド×1、USB Type-C to Type-Cケーブル(1.5m)×1保証期間2年LCD仕様キー:15個
インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ Canonインクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡCanon
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi液晶モニター3.0型液晶プリント方式インクジェットインク8色染料(独立)給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)プリントヘッド(総ノズル数)6144使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応ありRoHS指令(10物質対応)対応色数8色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
インクジェットプリンター imagePROGRAF PRO-G2 Canonインクジェットプリンター imagePROGRAF PRO-G2Canon
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi液晶モニター3.0型液晶インク10色顔料(独立)給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)プリントヘッド(総ノズル数)7680使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズラックスペース不要。業界最先端の KVM このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース)液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTVASUS(エイスース)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100-240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比標準700:1最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
トラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth]Swiftpoint
17,980税込19,778
1個
当日出荷
究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。 ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。 TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。 ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。 ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。 たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。 プレゼンター機能搭載 スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。 大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。 スポットライト機能搭載 TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。 スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。 スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。 アクティベート機能搭載(リンクを有効にする) 画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。 アプリケーション変更機能 ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。 プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。 究極のトラベルマウス マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。 ヘビーユーザー&デザイナーの方へ ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。 「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。 更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。 例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。 また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。 そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。 オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
グレー/ライムグリーン(ホイール)質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1寸法(幅W×高さH)(mm)42×34接続方式無線接続形式Bluetooth Ver 4.0バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh使用電池リチウム電池×1つ保証期間ご購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Premiere Pro逆引きデザイン事典 増補改訂版 翔泳社Premiere Pro逆引きデザイン事典 増補改訂版翔泳社
3,400税込3,740
1冊
11日以内出荷
定番の使い方からプロの便利技・CC新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。10年愛され続けてきた、「逆引きデザイン事典シリーズ」が増補改訂版となって新登場です。名実ともに業界最高レベルに達したPremierePro。本書はPremiereProを使うあらゆる現場で、誰もがよくとまどいがちなこと、さらにこんなことができたらと思うことを中心に、知りたいところだけがすぐに引ける大事典です。準備・基本操作から「カット編集」「トランジション」「色調整/色彩表現」「加工/変形」「合成処理」「タイトル入れ」「サウンド編集」「書き出し」、またPhotoshopやAfterEffects、Auditionなど他のツールとの連携など、他の様々な機能まで、デジタルビデオ編集に欠かせないノウハウを余すことなく網羅的に伝授します。映像編集に関わる人必携の一冊です。本書はPremiereProCC2017(2017年4月リリース版)に対応しています。〈あらゆる「ああしたい」「こうしたい」にお応えします!〉・基本操作をおぼえたい・動画編集を自前でしたい・映像編集を学びたい・便利な使い方で作業効率を上げたい・知りたいことだけサクっと調べたい・CCの最新機能が知りたい…etc.〈目次〉第1章編集の準備第2章基本的な操作第3章カット編集とトランジション第4章映像の色調整と色彩表現第5章映像の加工/変形第6章合成処理第7章タイトル入れ第8章サウンド編集第9章ムービーの書き出し第10章様々な機能〈便利なリファレンス付〉・CC新機能リファレンス・ツールリファレンス・ワークスペースリファレンス・パネルリファレンス・PremiereProCCエフェクト早見表
初版年月2017/10/01分類専門判型B5ページ数351ジャンル電子通信著者名千崎達也
Paintgraphic 4 Pro ソースネクストPaintgraphic 4 Proソースネクスト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PhotoshopのPSD形式にも対応した本格的な画像編集ソフトです。デジカメ写真をプロ並み補正できます。今バージョンでは、不要なものを簡単に消せるマジックイレイザーや、傾いた写真をきれいに補正できる機能などを強化。300以上のサンプルを搭載したロゴ作成機能も搭載しています。
対応OSWindows 7/8.1/10 (32ビット/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク200MB以上
OAピアス・イヤリング専用台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ)OAピアス・イヤリング専用台紙ORIGINAL WORKS(ササガワ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1冊(60枚)
当日出荷
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●裏面カバー付き!袋に入れても金具が突き破る心配ナシ!●折りたたむと定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●印刷も手書きもOK!プリントはもちろんスタンプや手書きアレンジをして使うこともできます!●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●●一片-縦133mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質特殊紙(186g/m2)サイズLL寸法(縦×横)(mm)133×55
OA対応 ネックレス専用台紙 チェーンポケット付き ORIGINAL WORKS(ササガワ)OA対応 ネックレス専用台紙 チェーンポケット付きORIGINAL WORKS(ササガワ)
999税込1,099
1冊
当日出荷
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●ネックレスを台紙にセットするときの不満を解消!チェーンを収納するポケット付きなので、チェーンの絡まりを防止します。●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるネックレス専用台紙です。●ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。●ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!ササガワHPよりPhotoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●テスト印刷用紙2枚入●一片-縦131mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
セット内容1冊(1シート6枚付×10シート入)寸法(縦×横)(mm)131×55材質厚紙(0.25mm)
プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ)プリンタ対応TAGORIGINAL WORKS(ササガワ)
899税込989
1冊(10枚×15シート)
5日以内出荷
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 商品管理ができる!ミシン目で切りとれるタイプ タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
サイズLシートサイズ(mm)210×148寸法(縦×横)(mm)66×38
プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ)プリンタ対応TAGORIGINAL WORKS(ササガワ)(1件のレビュー)
859税込945
1冊(15枚×15シート)
3日以内出荷
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
サイズSシートサイズ(mm)210×148寸法(縦×横)(mm)44×38
OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ)OA対応ピアス台紙ORIGINAL WORKS(ササガワ)
779税込857
1冊(8枚×15シート)ほか
当日出荷
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます! 作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で225枚作成できます。 テスト印刷用紙2枚入
画像補正用カラーチャート フナコシ画像補正用カラーチャートフナコシ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(15枚)
当日出荷
撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色仕様基準色9色寸法(mm)10×10滅菌スケール1mm単位裏面粘着テープ付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら