かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)23
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)18
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉厚(mm)24
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕様左(左下・右上用)
質量(g)22
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)4.5
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 88mm取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード