4,311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック トラスコ品番490-5989 質量(g)253 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
RoHS
用途熱硬化性プラスチックの加工
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM 500cc専用のグリスパック
用途交換用グリスパック トラスコ品番490-5997 質量(g)506 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック トラスコ品番490-5971 質量(g)128 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷




真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)69×119 厚さ(mm)6 質量(g)約108 付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235 アズワン品番65-7621-71
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

スペインの文房具メーカー MILANの人気シリーズ『【Silver】 PL1 シャープペン HB 0.5mm』です。メタリックなシルバーボディが素敵なシャープペンシルです。MILANオリジナルの特大3.5cm消しゴム付き。カッコ可愛いく、とても便利です。ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソートです。
用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 長さ(mm)144 幅(mm)15 直径(Φmm)11 芯径(mm)0.5 色(本体)ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソート 繰り返し・詰め替え対応
1箱
8,298 税込9,128
7日以内出荷

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C008071
1冊(100シート)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル タイプ光沢 厚さ(μm)100 フィルム厚さ(μm)100
1箱(100枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手 厚さ(μm)150
1パック(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質無酸素銅・鉛フリー タイプボルト 適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm 電圧(V)12~24 ボルト径寸法(Φmm)8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等 仕様甲部カラー、メッシュ メーカー商品コード4121395
1双
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300 仕様メディアポケット付、タイトルシール付 質量(g)780 タイプ無線綴式 収納サイズL判3段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55 台紙L判3段ポケットポイントシール台紙50枚、キャラクターデザイン台紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)L判180 質量(g)680 タイプ無線綴式 収納サイズL判3段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×45 台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚、キャラクターデザイン台紙 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,198 税込1,318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300 仕様メディアポケット付、タイトルシール付 質量(g)780 タイプ無線綴式 収納サイズL判3段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55 台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)L判180 質量(g)680 タイプ無線綴式 収納サイズL判3段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×45 台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙30枚、キャラクターデザイン台紙 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30 材質OPP 寸法(mm)15 テープ幅(mm)15
1巻
209 税込230
当日出荷

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)135 目の粗さ単目(中目) 適合材プラスチック、ソフトメタル
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)L判300 仕様メディアポケット付、タイトルシール付 質量(g)780 タイプ無線綴式 収納サイズL判3段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55 台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 動画あり
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。L判サイズの写真が180枚収納できます。
仕様無線綴製本・デザイン台紙・スリップケース入 ※パノラマ判は収納できません。 本体質量(g)580 背幅(mm)48 縦(mm)293 横(mm)211 材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙 台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)
1冊
1,198 税込1,318
5日以内出荷

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)L判180 仕様キャラクターデザイン台紙 質量(g)680 タイプ無線綴式 収納サイズL判3段 寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×45 台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード