静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。
全長(mm)780×490
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
荷台寸法(奥行)(mm)810
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
たれ止めタイプ
タイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤
破断伸度(%)140
主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂
可使時間(分)120
貼合せ可能時間30分
密度(g/cm3)(主剤)1.31、(硬化剤)1.21
外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト
引張剪断強度(N/mm2)5.4
T型剥離強度(N/mm)3.90
粘度(Pa・s)(主剤)270.0、(硬化剤)120.0/23℃
危険物の類別非危険物
混合比1:2
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
硬度(ショア A)62
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3kg)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 ブレーキ付
傾斜天板(本体に傾斜を付けること)で荷物の転倒を軽減
前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶこともできます
台座に4箇所の取っ手が付いて持ち運びが便利です
適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用
車輪径(Φmm)100(静音キャスター)
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)490
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
特性ブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)780
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●下穴径(mm):7●表面処理:TiAlN●溝数:3●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8270
アズワン品番65-8247-52
1本
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):105●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):17.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8269
アズワン品番65-8247-40
1本
¥12,380
税込¥13,618
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●表面処理:TiAIN PVDコーティング●鋼加工専用●材質/仕上:母材:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8257
アズワン品番65-8247-32
1本
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):18.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8291
アズワン品番65-8247-51
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8305
アズワン品番65-8247-39
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M14●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●下穴径(mm):12.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8306
アズワン品番65-8247-48
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●ピッチ(mm):0.75●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●表面処理:TiAIN PVDコーティング●鋼加工専用●材質/仕上:母材:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8284
アズワン品番65-8247-35
1本
¥5,780
税込¥6,358
13日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8274
アズワン品番65-8247-46
1本
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●下穴径(mm):14.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8295
アズワン品番65-8247-49
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):16.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6783
アズワン品番65-8247-50
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6782
アズワン品番65-8247-30
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●シャンク径(mm):5.0●下穴径(mm):3.3●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8275
アズワン品番65-8247-29
1本
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)423
付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
MonitorCablePM200は、MiniDisplayPortとDisplayPortを接続するための2.0mモニターケーブルです。
1台
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
三角形のスタイリッシュな形状は、商品をよりスマートで高級感のある雰囲気に演出してくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PVC
色透明
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
全長(mm)194
トラスコ品番760-7857
質量(g)470
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
用途配線用接着式止め金具。
使用温度範囲(℃)-20~80
荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下
作業温度範囲(℃)+5以上
テープ厚さ(mm)接着:1.0
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル
消費電力(W)150
電源AC100V±15%・50/60Hz
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)
本体質量(kg)15.5
分解能0.025mm/step
機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット
速度(カット)最大120mm/sec
印字密度300dpi
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315
印字方式熱転写
使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)
印字速度25mm/s
最大作画範囲200×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
PLACEMAT COLLECTION(プレースマットコレクション)
高級でシックなカラーのランチョンマット。
コーディネイトの幅が広がるシンプルデザインです。
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)432×300
TKG品番9-2019-1001
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:800×500
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)押手:915
荷台寸法(幅)(mm)500
荷台寸法(奥行)(mm)800
騒音対策静音キャスター
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。
寸法(幅W×高さH)(cm)約20×約24
質量(g)約520
材質軟鉄中空鋼
ティッシュのように1枚ずつ取り出せる
用途湯煎調理にも使えます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.01
色半透明
サイズM
耐冷温度(℃)-30
寸法(横×縦)(mm)230×縦330
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
寸法H(mm)50
仕上フラットパー:酸洗い
パイプ径(Φmm)22(SUS304)
使用環境温度(℃)≦80度
表面磁束密度(T)0.4(4000G)
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様ピラ
材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)1.8
色グリーン
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ