配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
用途配線用接着式止め金具。
使用温度範囲(℃)-20~80
荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下
作業温度範囲(℃)+5以上
テープ厚さ(mm)接着:1.0
換気装置の本体に設置する、フィルターです。
PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途オプション:給気用
対応機種SE200R、SE200RS
寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。
同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。
タイプツイン
材質(軸)PP
線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3
材質(キャップ)PP
キャップ通気仕様
インク水性インク
色数1
寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142
商品タイプ使い切り本体
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)63
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(L) 2.86
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(R) 右側折返し
駆動方式転造ボールねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
関連キーワード