主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス
色シルバー
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
認証ID付
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シリンダーUR
適合扉厚(mm)36
グリーン購入法適合
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
勝手左勝手用
本数鍵3本
シリンダーU9
適合扉厚(mm)36
グリーン購入法適合
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
勝手右勝手用
本数鍵3本
シリンダーU9
適合扉厚(mm)36
グリーン購入法適合
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 右勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ほかにはない書き味を実現。日本製。金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに。建築・工業用
色青
サイズ極太
商品番号1045977
アズワン品番64-4061-53
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ
入力容量50Ω
入力インピーダンス(Ω)1M//0.9pF
最大入力電圧20V
ダイナミックレンジ【入力】±8V
減衰比10:1
400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω
周波数帯域(MHz)DC~400
耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
PS-02はSONICを2台、PS-03はSONICを4台まで接続することができます
用途本製品はPMK社製プローブ用の電源(プローブコントロールボックス)になります。
LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など
内径(mm)センサー部:13.4
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
シンプルキータイプの取替用シリンダー
MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
関連キーワード
1
2
次へ