9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ゴム足(マグネット内蔵)
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4 材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R 質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本) 使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと) 保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)MXG-ML8THPoE++
マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電
仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)3000 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:16.2/302 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)254.3 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EMi16T
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 質量(g)2300 ポート数16 消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)10.3 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM16T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g)2300 ポート数16 消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)10.3 設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7101J-G,7101J-K)、壁面:○(オプションPN71053)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLV8TPoE+
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します。高精度な時刻同期機能であるPTPに対応
仕様スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)2400 消費電力(W)最小/最大:11.7/152 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)130.6 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM24T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g)2400 ポート数24 消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)14.9 設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○:(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EMi24T
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 質量(g)2400 ポート数24 消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)14.9 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EMi8T
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×8ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 質量(g)1200 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)5.8 設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(製品同梱)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM8T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×8ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)1100 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)5.8 設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプションPN71053)、什器(マグネット):○(オプションPN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷