「polarg led車高灯」の検索結果
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)97
形状角型
コード長さ(mm)500
用途LED車高灯専用ゴムパッキン
適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65
コード長さ(mm)200
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm)28.5×110.5×27.5
電圧(V)24
レンズ色アンバー
コード長さ(mm)80
発光色アンバー
抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2
明るさ21cd
LED使用数(個)表面実装タイプ4灯
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
電圧(V)24
コード長さ(mm)500
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類LED
色橙
サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm
タイプフルハーフ型
LED使用数(個)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)24
形状角型
寸法(mm)110×28×28
色アンバー
材質(本体)ABS樹脂+PMMA
質量(g)40
コード長さ(mm)130
取付穴ピッチ(mm)97
LED使用数(個)6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
定格電圧(V)DC24
電球の種類LED
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35
LED使用数(個)5
用途LED車高灯専用
付属品ネジ×2個
種別ブラケット
適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途LED車高灯専用
付属品-
種別パッキン
適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯
質量(g)51
レンズ色ホワイト
定格24/0.3(V/W)
コード長さ(mm)500
光源(数量)4
光源タイプLED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途LED車高灯専用ブラケット
付属品ブラケット×1個・ネジ×2個
適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1セット
¥99
税込¥109
当日出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6
材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5
電球の種類LED
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24
電球の種類LED
色橙
タイプパブコ型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)9000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
電源(V)24
電球の種類LED
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
色橙
電源(V)24
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
レンズ色クリア
付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)
材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約75g
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296593号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約75g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約75g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)5
24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本商品はアクセサリーランプ専用です。
サイドマーカーとしては取付けできません。
(UN部品認証を取得していません。)
本商品は日星工業製品です。
光源LED
光色イエロー
LED使用数(個)4