耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1
表面処理本体・ピン:黒染め
熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
関連キーワード