種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
樹脂部
材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…260℃
UL規格/UL94V-0(材料)
金属部
材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
処理/ニッケルメッキ(Ni)
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両オネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ