226,142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
エコ商品
シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ピコユニット オプション
エコ商品
PPU用マグネットです。
トラスコ品番207-1380 材質磁性体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
20日以内出荷

透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途事務・軽作業用。 材質(刃)合金工具鋼(SKS81) 材質ABS樹脂 全長(mm)137 質量(g)15 刃厚(mm)0.38 適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
1丁
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途厚物切り作業用。 規格L型 材質ABS樹脂 全長(mm)147 質量(g)41 刃厚(mm)0.45 材質(刃)合金工具鋼(SKS81) 適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
1丁
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等 テープ幅(mm)50 基材PEラミ布 1巻長さ(m)3 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11 適合替刃A型替刃
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
用途固定や補強、接合に。 材質 仕上ユニクロメッキ 幅(mm)32 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護用プロテクター抗菌・防臭タイプ優れた衝撃吸収性、優れた粘着力。 抗菌タイプですので清潔です。 高機能ウレタンフォーム採用。適度なクッション性で、うおの目・たこ・外反母趾等の痛みを緩和します。 しっかりよくつき、患部を保護します。
1シート(4ピース)ほか
278 税込306
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 動画あり
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます) サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。 Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。 MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。 Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。 LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク 形状四角 材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング入り 調整ゴム付 取り付け手順 1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。 2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。 スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。 ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×G1/2●種類:ユニオンエルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管 アズワン品番68-0648-79
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川刃物ネイルプラス
丸くて可愛いユニバーサルデザインつめ切り。色々な握り方ができる球形フォルムで手にかかる負担を軽減します。テーブルに置いたままでも爪を切ることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×45×38 質量(g)81 材質刃部/炭素鋼、ヤスリ部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。 裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテン セット内容左右2枚入り 横×高さ(mm)2400×850
1セット
65,980 税込72,578
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストコーポレーションレザー調BOXティッシュケース 黒
落ち着いた風合いのコースターは様々なシーンでご使用いただけるベーシックなデザインです。
用途デスクや車内等のインテリアとして最適です。 材質PU 高さ(mm)80 縦(mm)136 横(mm)256
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻き 材質(金具)スチール
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上質な寝心地を追求したパイプまくらです。5ヶ所の調整により自分の好みの高さや寝心地を作り出せます。4ヶ所のファスナー部分からパイプの出し入れが可能で、好みに合わせ微調整が可能です。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを調整することができます。中材のパイプは適度なかたさで、しっかりと支えます。通気性抜群です。頸椎部を支える部分を長く設計し、寝返りしやすい設計です。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)
質量(g)1800 目付(g/m2)(約)185 質量(kg)詰めもの:(約)1.5 反発度低反発 材質(中材)PEパイプ、ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)40×60 材質(側地)表/ポリエステル52%、レーヨン47%、ポリウレタン1%、 裏/コットン100%
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)51×41 プレート寸法X×Y(mm)65×55 色(本体)アイボリー 取付穴径P(Φmm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルのジュエルスピンナー。汎用 カラー展開:9色
用途ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様止水スイッチ:なし 材質(ホース)樹脂製 止水スイッチなし 水流切替×
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
11日以内出荷

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。 裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテン セット内容左右2枚入り 横×高さ(mm)2400×850
1セット
45,980 税込50,578
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所(継手)ORPPUプラグ
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック
1個
2,398 税込2,638
92日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
11日以内出荷

ジャストコーポレーションレザー調マウスパッド
高級感のあるしっかりした厚地のレザー調マウスパッドです。
材質PU 厚さ(mm)4.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター 形状ストッパー付 ストッパー回転ストッパー 色(本体)アイボリー 取付穴径P(Φmm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)