2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14 全長(mm)167.5 仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製 トラスコ品番248-7225 材質アルミ 質量(g)115 基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14 厚さt(mm)10.0 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

関連カテゴリ