高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
厚さ(mm)1
仕様水での膨張率:3%
寸法(mm)1200×600
耐熱性60℃
引張伸度(%)30
引張強度(kPa)1200
圧縮応力25%(kPa)300
気孔径(mm)150μm
気孔率(%)89
1枚
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
吸水性に優れ、水滴や結露を素早く吸水します。
凸凹加工のクロスなので、摩擦抵抗が減り、スムーズに拭くことができます。
破れにくいメッシュ芯材入りの三層構造です。
お手持ちのフローリングワイパーに取り付けて使用できます。
水滴を素早く吸水するクロスです。
用途窓ガラス、浴室、キッチンなどでの水分の拭き取り、窓ガラス・浴室・キッチンなどの水滴、結露取りに、こぼしてしまった水分の拭き取りに
色グリーン
トラスコ品番762-6037
材質PVA、ポリエステル
質量(g)29
シートサイズ(mm)200×300
1枚
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。
材質PVA
寸法(mm)約330×620×5
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
トラスコ品番855-1417
質量(g)185
シートサイズ(mm)690×430
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター
インクなどの含浸、および吸液体
ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター
消音材
粉体搬送用多孔質板
仕様水での膨張率:3%
寸法(mm)1200×600
耐熱性60℃
引張伸度(%)50
引張強度(kPa)1600
圧縮応力25%(kPa)900
気孔径(mm)90μm
気孔率(%)91
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性湿熱60℃以下
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質ウレタンフォーム
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
各種製造工程における吸水・拭き取り材。
吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%
サイズ870角
保水率(%)1050
引張伸度(%)200
引張強度(kPa)280
気孔径(mm)150μm
気孔率(%)89
こんなお得な商品も!

マイクロファイバータオル
モノタロウ
¥179
税込¥197
クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。
また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別非危険物
水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応します。ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着します。ソフトな質感をそこなわずに、高い耐久性を実現しています。ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしく洗車できます。水やシャンプー液をたっぷりとキープし、バツグンの泡もちです。
用途水洗い洗車に。シャンプー洗車に。
材質素材:PVAスポンジ
質量(g)75
シートサイズ(mm)180×130
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)110
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。 この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。この絶縁は、 -35 ℃ ~ +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。 業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = PVA長さ = 800mm幅 = 500mm厚さ = 1.4mm典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。
ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。
2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電
厚さ(mm)1
仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%
サイズ870mm角
保水率(%)1050
引張伸度(%)200
引張強度(kPa)280
気孔径(mm)150μm
気孔率(%)89
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%
材質トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)0.55±0.05
寸法(mm)300×210
入数(枚)1
透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性アルコール ケトン類
偏光率(%)>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
適合車種CAGIVA、RAPTOR 1000 (2001-2005)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
適合車種CAGIVA、RAPTOR 1000 (2001-2005)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
適合車種CAGIVA、RAPTOR 1000 (2001-2005)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
適合車種HONDA、CB 50 (1994-1995)、CB 500 (1994-2003)、Not Model Specific (2003-2003)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 50 (1994-1995)、CB 500 (1994-2003)、Not Model Specific (2003-2003)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
19mm幅のPPバンド専用ストッパー/小分け少量パックで使いやすい。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。少量パックになっており買い足しコストが低い
用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包
適合バンド幅(mm)19用
1セット(50個)
¥899
税込¥989
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
材質PVAスポンジ
厚さ(mm)4
グングン吸水激絞りワイパー・ミニの取り替え用スポンジです。
工具なしで取り替えできます。
用途グングン吸水激絞りワイパー・ミニの取り替え用スポンジ
トラスコ品番762-5910
材質スポンジ:PVA
幅(mm)185
高さ(mm)25
質量(g)45
奥行(mm)45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径18cm以下の型で焼き上げた、高さ9cm以下のシフォンにおすすめ。8等分にカットしてシフォンケーキが分厚くなっても対応できるように口が大きく開いています。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
仕様食品対応
材質OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)200(105)×120
1パック(100枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。
付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。
用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに
幅(mm)260
トラスコ品番762-5952
セット内容ダスター1枚
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)940~1210
質量(g)725
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き
質量(kg)20
色黒
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径21cm以下の型で焼き上げた、高さ11~13cmのシフォンケーキにおすすめ。側面が垂直な型で焼かれた背の高いシフォンケーキにぴったりです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
仕様食品対応
材質OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)225(145)×140
1パック(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-01
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグスタンド付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。
幅(mm)121
色ブラック
高さ(mm)251
奥行(mm)39
ワイヤー径(Φmm)(付属)8
ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
強力幅広19mm。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある 少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をストッパーを使って簡単に梱包できる。小巻タイプなので持ち運びや収納に便利、買い足しのコストも低い
用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包
材質PP
幅(mm)19
色青
長さ(m)100
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
布シートについてしまった”あきらめジミ”もキレイにする、繊維用シミ取りキット。
専用リキッドとHPVAスポンジにより、「洗浄」→「すすぎ」→「吸水」を行う洗濯発想の新方式で、あきらめていたシミを除去。
水性、油性の様々なシミに対応します。1円玉大のシミに対して、約30回使用可能。
危険物の類別非危険物
1個(20mL)
¥799
税込¥879
10日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。
幅(mm)131
色ブラック
高さ(mm)271
奥行(mm)44
ワイヤー径(Φmm)(付属)8
ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ