832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNライティングPWM信号制御調光器
エコ商品
入力電圧(V)AC100 材質(パネル)ABS 形式PDC1500T 周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)0.3 寸法(縦×横)(mm)120×116 連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台 適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F 負荷電流(A)15まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
欠品中

電源別置電源ユニット 調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式 適合モジュール1400TYPE/D140
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷


ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
PWM
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50・60共用 仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2 材質本体:鋼板 電圧(V)AC100/200/242兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)ほか
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



電源電圧(V)100~242 材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂 スーパーホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60共用 消費電流(A)0.05以下 負荷容量15Aまで(スイッチ容量) 使用場所屋内用
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷


仕様専用ユニット タイプ20W 電源電源内蔵 長さL(mm)600 色温度(K)3500 光源色温白色 配光角度(°)69×63 調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

DiodesZetexLEDドライバ IC 1mA PWM 調光
エコ商品
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:7 → 30 V●減光操作:PWM●最大出力電圧:30V●最小出力電圧:-0.3V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DiodesZetexLEDドライバ IC 1μA PWM 調光
エコ商品
仕様●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●出力電流:18mA●入力電圧:5 → 65 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16●定格電流:300mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電流:15.75mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:SOD-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:15.75mA●電力消失:360mW●シリーズ:AL5809 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電流 = 1.6A。入力電圧 = 3 → 5.5 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = ビルボードディスプレイ、汎用ディスプレイ、機器ディスプレイ、大テント用ディスプレイ。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 24。出力電圧 Max = 5.5V。出力電圧 Min = 0.4V。定格電流 = 150mA。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●出力電流: 750mA●入力電圧: 2.5 → 10 V●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: PWM●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●ディスプレイドライバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入力電圧: 8 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●用途: 建築照明、バックライト、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識、街路照明●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様出力電流 = 600mA入力電圧 = 3 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイパッケージタイプ = SOICピン数 = 8定格電流 = 600mAシリーズ = MIC4801 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

DiodesZetex 3 個の独立 PWM チャンネルリニア LED ドライバは、3 チャンネルリニア LED ドライバです。各チャンネルに対して、独立した PWM 調光及び電流設定制御機能を備えています。このデバイスは、接続用途、商業用途、産業用途、RGB LED 照明用途向けに設計されています。スタンバイ電源モードの自動開始および終了 高速 PWM 調光により、e フリッカーを排除しています 過熱保護( otp )熱フォールドバック、熱シャットダウン、自動熱回復
仕様●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2772 アズワン品番65-7247-52
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Supertex汎用LEDドライバ
仕様入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = 0 → 1.5 V dc、PWM用途 = バックライト、充電器、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識パッケージタイプ = SOICピン数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様出力電流 = 165mA入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1Wパッケージタイプ = SOICピン数 = 16Supertex汎用LEDドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

DiodesZetex 60 V バックブースト LED コントローラが高電流 LED バックブーストトポロジコントローラを駆動し、直列接続 LED によって効率的に電流を制御できます。60V の性能があるため、幅広い用途に使用できます。16 ピンで、DC 制御及び高周波 PWM 制御により高精度な調光を実現します。動作周波数:最大 1 MHz アナログ調光範囲: 10 → 100 %
仕様●入力電圧:5 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16 アズワン品番65-7246-92
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2771 アズワン品番65-7247-57
1セット(2500個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●出力電流 : 500mA●入力電圧 : 3.6 → 30 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 1.13W●用途 : バッテリバックアップ用途●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●定格電流 : 500mA●自動車規格 : AEC-Q101●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
819,800 税込901,780
5日以内出荷

動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板。非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護
仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mA アズワン品番65-7246-44
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7253-58
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●出力電流 : 15mA●入力電圧 : 45 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 208mW●パッケージタイプ : SOD-123●ピン数 : 2●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5964 アズワン品番65-7253-71
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7253-50
1袋(15個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7244-19
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷