検索条件:
キーワードr-got 出荷目安3日

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. ステンコロリン赤 R-GOT

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン赤 1本(330mL)ほか
レビュー:(30)

【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 【被削材】ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【色】赤 【適合工具】タップ、ドリル、リーマ 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 形状 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
05828042 SCKR-R330 1本(330mL) 293-0480 スプレー 198mL ¥1,990 0営業日後以内
05828051 SCKR-R1000 1缶(1L) 293-0498 液体 1L ¥4,990 0営業日後以内

2. ステンコロリン緑 R-GOT

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン緑 1本(420mL)ほか
レビュー:(16)

【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 【摘要】切削潤滑剤 【色】緑 【タイプ】塩素フリータイプ 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【適合工具】タップ、ドリル、リーマ 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー
注文コード 品番 内容量 形状 被削材 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
05828024 SCKR-G420 1本(420mL) スプレー 純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 293-0501 ¥1,990 0営業日後以内
05828033 SCKR-G1000 1缶(1L) 液体 純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 293-0510 ¥4,990 0営業日後以内

3. ネジ神様 R-GOT

販売価格(税別) ¥4,190
R-GOT ネジ神様 1本(180mL)
レビュー:(1)

【特長】焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。【用途】プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 【トラスコ品番】819-5689 【使用方法】焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。 【タイプ】スプレー 【引火点(℃)】176 【臭気】わずかな臭気 【密度(g/cm3)】0.81〜0.85 【外観】淡黄色透明液体 【危険等級】V 【動粘度(mm2/s)】29〜35 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】108mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤
注文コード 品番 内容量 適合範囲 販売価格 出荷目安 数量
22574195 - 1本(180mL) プラント・建築現場・機械・自動車 ¥4,190 0営業日後以内

4. ステンコロリン赤 R-GOT

販売価格(税別) ¥4,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン赤 1缶(180g)ほか
レビュー:(5)

【用途】ステンレスなどの加工困難な材料の穴あけ加工(小径ドリル・リーマ・センタードリルを含む)、ネジ切り加工(タップ・ダイス等)、エンドミル、フライス、旋盤及び金属切削加工 【使用方法】タップ、ドリル等の工具か加工材料にハケなどで付けてご使用ください 【材質】鉱物油、塩素系 【形状】ゲル状 【色】赤 【使用温度範囲】常温 【加工材料】ステンレス、銅、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)、ベリリューム、インコネル及び加工困難な材料(鉄加工時のみ事前にテストして下さい) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【燃焼性】ステンレス、銅、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)、ベリリューム、インコネル及び加工困難な材料(鉄加工時のみ事前にテストして下さい)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 容量(g) 販売価格 出荷目安 数量
17039304 4509-RG180 1缶(180g) 498-1618 180 180 ¥4,990 0営業日後以内
47321811 SUPERGEL 1缶(500g) 432-5826 510 500 ¥3,190 取扱終了

5. ステンコロリン緑 R-GOT

販売価格(税別) ¥4,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン緑 1缶(180g)ほか
レビュー:(1)

【用途】ステンレスなどの加工困難な材料の穴あけ加工(小径ドリル・リーマ・センタードリルを含む)、ネジ切り加工(タップ・ダイス等)、エンドミル、フライス、旋盤及び金属切削加工 【使用方法】タップ、ドリル等の工具か加工材料にハケなどで付けてご使用ください 【材質】植物油、塩素フリー 【形状】ゲル状 【使用温度範囲】常温 【加工材料】純鉄、鉄全般、ステンレス、チタン合金、銅、アルミニウム(アルミダイカスト)などのあらゆる金属 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【燃焼性】純鉄、鉄全般、ステンレス、チタン合金、銅、アルミニウム(アルミダイカスト)などのあらゆる金属

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
17039313 4509-GG180 1缶(180g) 498-1626 180 ¥4,990 0営業日後以内
47321827 SUPERGEL 1缶(500g) 432-5834 薄緑 510 ¥3,190 取扱終了

6. ステンコロリン赤 スーパーゲル スプレー 180ml R-GOT

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン赤 スーパーゲル スプレー 180ml 1本(180mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。【用途】ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。 【トラスコ品番】819-5687 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】108 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

7. ステンコロリン緑 スーパーゲル スプレー 180ml R-GOT

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOT ステンコロリン緑 スーパーゲル スプレー 180ml 1本(180mL)ほか

【特長】【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。【用途】ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】108 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

8. RS-422ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
三菱電機 RS-422ケーブル 1個ほか
レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

9. RS-232ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,590
2営業日後以内
三菱電機 RS-232ケーブル 1台

【用途】Q/LCPU/L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000/GT SoftGOT1000)(Dサブ9ピン)接続用、 パソコン(作画ソフトウェア)(Dサブ9ピン:メス)⇔GOT接続用(MINI-DIN6ピン:オス) GOT⇔パソコン(FAトランスペアレント機能) 【種類】RS-232ケーブル、データ転送用ケーブル 【シリーズ】GOT2000/GOT1000 【ケーブル長(m)】3 【対応機種】【Q/LCPU/L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000/GT SoftGOT1000)(Dサブ9ピン)接続時】GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT(GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□【パソコン(作画ソフトウェア)(Dサブ9ピン:メス)⇔GOT接続時(MINI-DIN6ピン:オス)】GT1020、GT1030【GOT⇔パソコン(FAトランスペアレント機能)】GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030 【分類】パソコン⇔GOT接続用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > GOTケーブル

10. ロフストランドクラッチ(ErgoTech) ナビス(navis)

販売価格(税別) 非課税商品 ¥4,590
1営業日後以内
ナビス(navis) ロフストランドクラッチ(ErgoTech) 1式(2本)

【特長】ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。 身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。 【種別】ロフストランドクラッチ 【材質】アルミ・ゴム・プラスチック 【長さ(mm)】カフ〜ハンドル/215〜263(16間隔・4段階調節) 【高さ(mm)】ハンドルまで/685〜980(25間隔・14段階調節) 【質量(g)】510/本 【適応身長(cm)】145〜185 【アズワン品番】8-8586-01 【先端径(Φmm)】(シャフト)19

医療・介護用品 > 介護用品 > 歩行関連 > > 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)

戻る ページ: 1 次へ