12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイガー医療器キャンドゥバンド
ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。
材質特殊天然ゴム 幅(mm)129 長さ(m)5.5
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(シート)オレフィン系樹脂 シート厚さ(mm)1.5
1個ほか
5,698 税込6,268
9日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

井上金庫販売MCR オフィスチェア
材質背:合板+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×525×830~932 寸法SH(mm)415~517
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm)50(ユニット) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷