構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース
アズワン品番65-5713-92
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
関連キーワード