39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。 全長(mm)160 仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし 付属品ソフトカバー トラスコ品番368-9221 質量(g)115
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト D形 レッド
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

バンドー化学VベルトD形 (レッド)
エコ商品
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械 種別D形 ベルト高さ(mm)19.0 ベルト上幅(mm)31.7 リブ本数3 最大速度(m/sec)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm)47×32×12.5 質量(g)12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 形状防湿型・防雨型 カバー鋼製枠カバー付 タイプ高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー鋼製枠カバー付 取付天井埋込型 電圧(V)100 枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し 機能浅型8H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー鋼製枠カバー付 取付天井埋込型 電圧(V)100 枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し 機能浅型8H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)


便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェースUSB-A オス 動作環境5~40℃/5~90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間:最大584日 ボタン数5ボタン 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式BlueLED光学式
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65 質量(g)5
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな表示で見やすい歩数計 ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式3D加速度センサー 付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ 質量(g)18(電池含む、ストラップ除く) 電源DC3V(CR2032電池1個) 精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12 表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数 電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 表示寸法(mm)41×13.5
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。
適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200 ブラック アズワン品番64-9553-39
1個
629 税込692
11日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
369 税込406
5日以内出荷

1個
209 税込230
5日以内出荷

1個
249 税込274
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

適合機種CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W、CC-VT210W ブラック アズワン品番64-9553-38
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

適合機種CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-VT210W ブラック
1個
249 税込274
4日以内出荷

日東工業ユニットシャシ
エコ商品
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W ブラック
1個
369 税込406
5日以内出荷

適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W、CC-RD200 ブラック
1個
369 税込406
5日以内出荷



日東工業固定式テーブル(A形)
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ライトベージュ 質量(kg)3.3 規格JIS 外形寸法D(mm)300 外形寸法W(mm)484 外形寸法H(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

適合機種CC-RD500B、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW ブラック
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
1本
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW ブラック
1個
7,998 税込8,798
33日以内出荷

適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DW ブラック
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

適合機種CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DW ブラック
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パッキン 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.95MB) 図解NoMGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、MGC-704R ミッション部品_No.17、MGC-703R ミッション部品_No.30、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC702RD ミッション部品_No.39、VSA-310M 走行用エンジン(シリンダ)部品_No.25、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.53、BSA-411CS シリンダ部品_No.25、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.43、MGC-704RD ミッション部品_No.17、BSA-410 シリンダ部品_No.25、BSA-411S シリンダ部品_No.25、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.5、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.43、MGC602R ミッション部品_No.39、MGC702R ミッション部品_No.39、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.53、MGC-603R ミッション部品_No.30、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、BSA-411AS シリンダ部品_No.25、MGC-703RD ミッション部品_No.30、BSA-410S シリンダ部品_No.25、BSA-411SG G-3 シリンダ部品_No.25、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.11、MGC-S400 ギヤケース部品_No.52、BSA-410AS シリンダ部品_No.25、MGC-604R ミッション部品_No.17
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷