インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥479
税込¥527
用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。
浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。
すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)31.5
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。
X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。
材質ハイス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)149
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2RD012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
材質鉄t1.6
塗装色ライトベージュ
外形寸法D(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)50
近年多いクリップが入ったセット
セット内容各5個入り・45種類(RD01・RD05・RD13・RD15・RD16・RD19・RD20・RD24・RD25・RD26・RD27・RD28・RD29・RD31・RD32・RD33・RD34・RD37・RD41・RD43・RD45・RD48・RD50・RD51・RD52・RD53・RD54・RD55・RD56・RD57・RD58・RD59・RD60・RD61・RD62・RD63・RD64・RD65・RD66・RD67・RD68・RD70・RD76・RD77・RD78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質本体:鉄
厚さ(mm)1.6
質量(kg)3.4
色本体:ペールホワイト塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード