39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 荷重方向ラジアル
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
1セット(10個)
23,780 税込26,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。高速荒加工用。耐熱合金加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:06●Dc:11.7●re:1.1●l1:3.5●最大切り込み:2.5●la:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7345 アズワン品番65-8137-97
1セット(2個)
13,080 税込14,388
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:1.5●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:3●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7388 アズワン品番65-8138-31
1セット(2個)
14,080 税込15,488
4日以内出荷

1セット(10個)
26,680 税込29,348
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:J●la:5●re:0.4●最大切り込み:22.9●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0481 アズワン品番65-8203-90
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):24.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:K●la:6●re:0.2●最大切り込み:24.4●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0731 アズワン品番65-8204-36
1セット(10個)
40,380 税込44,418
4日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):28.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:L●la:8●re:0.5●最大切り込み:28.4●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1096 アズワン品番65-8204-84
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

1セット(10個)
36,480 税込40,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
36,480 税込40,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●チップサイズ:09●iC:17.9●s:5.5●re:0.8●チップポジション:中心刃●d1:4.70●サンドビック スーパーUドリル用チップ 1044 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:608-9071 アズワン品番65-8155-13
1セット(10個)
29,180 税込32,098
4日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●最大切り込み:23.0●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0049 アズワン品番65-8202-91
1セット(10個)
30,680 税込33,748
4日以内出荷

溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):29.6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:L●la:8●re:0.2●最大切り込み:29.6●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1061 アズワン品番65-8204-80
1セット(10個)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 2040 ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8929 アズワン品番65-8143-42
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:低送り●ブレーカー:TF●チップサイズ:H●la:4●re:0.4●最大切り込み:23.3●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0073 アズワン品番65-8203-04
1セット(10個)
30,680 税込33,748
4日以内出荷

旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):27.6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:L●la:8●re:1.2●最大切り込み:27.6●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1266 アズワン品番65-8205-02
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

。旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:H●la:4●re:0.4●最大切り込み:23.4●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0081 アズワン品番65-8203-09
1セット(10個)
30,680 税込33,748
4日以内出荷

1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):28●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:L●la:8●re:0.8●最大切り込み:28.0●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1215 アズワン品番65-8204-97
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

。旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):28●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:低送り●ブレーカー:TF●チップサイズ:L●la:8●re:0.8●最大切り込み:28.0●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1169 アズワン品番65-8204-91
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:H●la:4●re:0.8●最大切り込み:23.4●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0090 アズワン品番65-8203-16
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

突切り加工用。低送り加工用。幅:2.0mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●la:2●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1592 アズワン品番65-8206-24
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8937 アズワン品番65-8143-44
1セット(10個)
31,180 税込34,298
4日以内出荷

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。倣い加工用。非鉄・耐熱合金加工用。
仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:H●la:4.5●re:2.25●最大切り込み:23.0●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0171 アズワン品番65-8203-25
1セット(10個)
36,480 税込40,128
7日以内出荷

旋削加工用。
仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:J●la:5●re:0.8●最大切り込み:23.0●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0537 アズワン品番65-8204-10
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:608-6951 アズワン品番65-8131-88
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:外径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7060 アズワン品番65-8134-33
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷

倣い加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:RM●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●幅(mm):6.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):3●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0430 アズワン品番65-8203-67
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。倣い加工用。非鉄・耐熱合金加工用。
仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:4●最大切り込み:27.3●幅:8.0mm●勝手:勝手なし●シートサイズ:L●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1312 アズワン品番65-8205-04
1セット(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

。優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。倣い加工用。非鉄・耐熱合金加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:特定用途●ブレーカー:RO●シートサイズ:H●チップサイズ:H●la:4●re:2●最大切り込み:23.3●幅(mm):4.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0120 アズワン品番65-8203-17
1セット(10個)
36,480 税込40,128
4日以内出荷

1セット(10個)
30,680 税込33,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):27●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:RM●シートサイズ:L●チップサイズ:L●la:8●re:4●最大切り込み:27.0●幅(mm):8.0●コーナR(mm):4●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1363 アズワン品番65-8205-08
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

。倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:RM●シートサイズ:H●チップサイズ:H●la:4●re:2●最大切り込み:23.1●幅(mm):4.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0154 アズワン品番65-8203-21
1セット(10個)
30,680 税込33,748
4日以内出荷

1セット(10個)
36,480 税込40,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:特定用途●ブレーカー:RO●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●幅(mm):6.0●コーナR(mm):3●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0618 アズワン品番65-8204-15
1セット(10個)
38,480 税込42,328
4日以内出荷