159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工 材質超硬 表面処理WXLコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 直径許容差ドリル:h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D21 SMC CADデータあり
連数(1) 1連 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番828-3532 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007 質量(kg)5.2 質量(1セット)(kg)5.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980 税込43,978
当日出荷

3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサ ケーブル長(m)5 アズワン品番67-0372-16
1本
1,398 税込1,538
当日出荷



1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)6500 光源色昼光色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド レッド/ブラック MT-TB055PR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB055PR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- レッド/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/ブラック 備考BMW S1000R (21-24) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド レッド MT-TB050PR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050PR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/メタリック シルバー 備考BMW S1000XR (20/21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050RS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 レッド/ブラック/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/ブラック/メタリック シルバー 備考BMW S1000XR (20/21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050KL2。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 ブラック/レッド/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/レッド/メタリック シルバー 備考BMW S1000XR (20/21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050KRL。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 ブラック/レッド/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/レッド/メタリック シルバー 備考BMW S1000XR (20/21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050RKS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 レッド/ブラック/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/ブラック/メタリック シルバー 備考BMW S1000XR (20/21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 ブラック/ホワイト/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/ホワイト/メタリック シルバー 備考BMW S1000XR (20/21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-89
1個
110 税込121
翌日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フューエルキャッププロテクターMT-BGC002HS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BGC002HS。販売備考:キャンセル不可商品です。FUELCAP PROTECTOR ブラックwithイエロー&メタリックゴールド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブラック/イエロー/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/イエロー/メタリック ゴールド 備考BMW S1000R (21/22) タイプFuel Cap Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷