「s4310」の検索結果

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリ
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm)3×25 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)4.3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 ボア径スタンダードボア 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。 シート幅(cm)101 長さ(m)20 質量(kg)6 材質塩化ビニル系樹脂 粘着剤アクリル系 強粘着 耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (696種類の商品があります)




・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼 種類スライド形 使用温度範囲(℃)-20~110 仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

VFS4310R-4EB VFS4_1 VALVE - ノンプラグインタイプバルブ(VFS4310R) SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(B) ロック式 (要工具形) CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

V Series(VFS4310) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


VFS4310R-5EZ-04 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ 管接続口径Rc1/2 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

30 Series(30-VFS) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)





ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 43mm 収縮後 10mm 黒
ケーブル修理、スリーブ。このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意。高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:43mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:250mm●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0948 アズワン品番65-7374-03
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 43mm 収縮後 10mm 黒
ケーブル修理、スリーブ。このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意。高速、丈夫、かつ手間を
仕様●スリーブ径:43mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:750mm●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0954 アズワン品番65-7479-89
1個
11,980 税込13,178
欠品中



JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

出力電圧DC6V、電流2A
用途BC-200用 適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S 質量(g)100
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約117(BP-260装着時) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) 連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20 機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能 防塵防水性能IP67 送信出力10mW スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)XeonS 4310 2.1GHz 1P12C CPU
XeonS 4310 2.1GHz 1P12C CPU。
プロセッサーXeon 動作周波数(GHz)2.1 コア数12
1個
140,900 税込154,990
9日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリ
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)