材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型
アズワン品番67-0479-14
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
10日以内出荷
関連キーワード