172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°ストレッチの快適素材を使用!シワになりにくく着こなしやすい長袖ブラウス
混率(%)ポリエステル100 機能360°ストレッチ 性別女性用
1着
5,790 税込6,369
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(25本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1セット(5本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

富士山の溶岩を使用。遠赤外線効果で肉、魚、野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。
高さ(mm)38 材質石板;富士山熔岩石木台;杉材
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用 耐荷重600N・m 全長(mm)200 差込角(sq.)12.7 質量(g)388 適合ホイールΦ14
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

EBM(江部松商事)石焼セット
富士山の溶岩を使用しています。遠赤外線効果で肉や野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
高さ(mm)38、(プレート)18
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズA4S 背幅(mm)18 タイプタテ型 規格A4版S型 収納枚数150枚(15mm厚) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×231×18 材質(表紙)古紙配合率100% 材質(押え具)ポリスチレン製(再生100%) 材質(とじ具)ポリエチレン製
1パック(10冊)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々 鍵盤数32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×446×208 質量(kg)1 スピーカー8cm×2 電源2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による 機能レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ 出力(W)アンプ:0.5+0.5 消費電力(W)3.2 入出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用) 仕様音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 寸法L(mm)120 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数2 形式乾式水中 材質(フレーム)FC150 材質(主軸)SUS430
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
特価
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]イレーザー(ホワイトボード用中型)
エコ商品
ホワイトボードをさっときれいにふけるイレーザー。軽いタッチで消すことができます。モヘヤ地部分は水洗いできます。スポンジは表裏使用可。※スポンジの別売りはありません。
グリーン購入法適合 仕様モヘア部分水洗い可、スポンジは表裏使用可。 材質42%再生樹脂(カバー:60%再生PS、モヘア地:ポリエステル、中芯EVA) 外形寸法(mm)W150×D43×H30 繰り返し・詰め替え対応
1個
689 税込758
当日出荷

MSTコーポレーション着脱ストッパー
スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 材質ステンレス 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC CADデータあり
1個
849 税込934
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
199 税込219
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-51 長さ(m)1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):185×65×240mm 材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル 入数10枚 厚さ(g/m2)140
1束
2,300 税込2,530
翌日出荷

品名アンプユニット 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質(撹拌台)SUS304 質量(kg)約3.4 回転数(min-1[r.p.m])5~130 電源AC100V 50/60Hz 1A 撹拌容量(mL)~5000 撹拌台寸法(mm)W230×D190 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86 使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷