VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色青
材質66ナイロン
関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
壁掛け用
1目盛(℃)2
材質アルミ
タイプ壁掛け
測定範囲(℃)0~150
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
温度計の種類サウナ用温度計
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SA型
材質(車輪)ゴム
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途大型壁掛用
質量(g)695
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1500×450
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー
材質スチール
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様鋼材
タイプセグメントタイプ
チップ高さ(mm)7
高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min-1[r.p.m])約150~1300
撹拌容量(mL)50~3000
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 4A
モーターインダクションモータ
ヒーター350W MAX.270℃(at 25℃)
温度調節位相制御方式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114
トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー
付属品1500mmホース
材質スチール
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5177
質量(g)125
刃先形状山形刃
切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。
全長(mm)150
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様接合方法:溶接方式
構造折畳式
天板寸法(mm)320×160
使用角度(°)73
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:65
天板寸法(mm)320×160
最大使用質量(kg)160
収納寸法・奥行(mm)180
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-100V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
適用車両:H級(30t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
高さ(mm)145
適合高さ(mm)150mm段差用
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)
幅(mm)280
奥行(mm)415
付属品ボルト、ナット、ワッシャ
質量(kg)4
色メタリックグレー
樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
形状コネクタ
接続ねじ種類Rc
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
色全面半透明
高さ(mm)1500
材質(フレーム)アルミ押出成型
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ