高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなし
トラスコ品番113-1476
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183~190
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A18
サイズ75
B25
タイプ単体
D75.3
E73.5
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A18
サイズ75
B25
タイプ単体
D75.3
E73.5
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A20
サイズ53
B25
タイプ単体
D53.9
E52.2
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥7,769
税込¥8,546
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A20
サイズ53
B25
タイプ単体
D53.9
E52.2
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥7,769
税込¥8,546
19日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A160
サイズ75
B71
タイプハンドル付
F16
D20
E18
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥22,131
税込¥24,344
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A140
サイズ53
B62
タイプハンドル付
F16
D20
E18
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥19,946
税込¥21,941
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A80
サイズ53
タイプハンドル付
F15
D15
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥14,342
税込¥15,776
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A180
サイズ75
B80
タイプハンドル付
F17
D20
E22
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥23,651
税込¥26,016
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A125
サイズ75
タイプハンドル付
F20
D20
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥17,762
税込¥19,538
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A125
サイズ75
タイプハンドル付
F20
D20
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥17,762
税込¥19,538
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A140
サイズ53
B62
タイプハンドル付
F16
D20
E18
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥19,946
税込¥21,941
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A250
サイズ75
B112
タイプハンドル付
F22
D20
E28
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥42,932
税込¥47,225
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A180
サイズ75
B80
タイプハンドル付
F17
D20
E22
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥23,651
税込¥26,016
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A80
サイズ53
タイプハンドル付
F15
D15
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥14,342
税込¥15,776
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A66
サイズ53
タイプハンドル付
F24.5
D10
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45307
1個
¥14,627
税込¥16,090
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A250
サイズ75
B112
タイプハンドル付
F22
D20
E28
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥42,932
税込¥47,225
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A160
サイズ75
B71
タイプハンドル付
F16
D20
E18
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥22,131
税込¥24,344
20日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A66
サイズ53
タイプハンドル付
F24.5
D10
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比45307
1個
¥14,627
税込¥16,090
19日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。
使用場所屋内
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)13
長さ(mm)250
厚さ(mm)3
仕様ヤニなし
パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
¥5,598
税込¥6,158
33日以内出荷
・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
・日常保守の手間は不要です。
・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。
・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。
RoHS指令(10物質対応)対応
経済シリーズ
フレーム30AF
寸法H(mm)105
寸法D(mm)67.5
寸法W(mm)70
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
端子M5
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
タイプスタンダードタイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載。コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載。85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能。柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作。簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途グラフィックを多用する非圧縮イメージ/動画を処理。ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強。ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
仕様13X3M
規格8フクム
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoGS25EH ハリマーク、付属品部品 ハイスイホースマトメ_No.15、MS315EW-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.6、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS154EA-2M-A 付属品部品_No.6、SD31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.16、MS315EA-LS ハリマーク 付属品部品_No.8、GKSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.8、MS330CAS-2K ハリマーク、付属品部品_No.10、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.26、GS28EKA 付属品部品 ハイスイホースマトメ_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.10、MLSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.10、MS410EA-2K ハリマーク 付属品部品_No.16、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.16、MS313CAS-K ハリマークなど
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.8MB)
図解NoMSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.8、MS410ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.26、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.14、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.24、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.13、MSV613-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.19、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.28、SD313EA クランクケース バルブ部品_No.28、BSA-411S シリンダ部品_No.23、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.16、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.23、BSA-536シリーズ -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.21など
1セット(10個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格5X11XT0.5
部品名称ヒラザガネ 5X11XT0.5
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.76MB)
図解NoMS2202 調圧装置部品_No.16、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.14、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.39、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.48、SD45 付属品,希望付属品部品_No.20、SSA-C421 調圧装置部品_No.54、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.9、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.8、MS058R-25 オプション部品_No.11、MS058-25 希望付属品部品_No.13、MS055D 希望付属品部品_No.11、MK313 付属品,希望付属品部品_No.30、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.39、SD653 付属品,希望付属品部品_No.24、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.17、SSA-K400A 分水器部品_No.16、MK55-1 付属品,希望付属品部品_No.23、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.10など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ