1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 充電時間(分)約55 バッテリーリチウムイオン 付属品石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(バッテリ含む) 作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約444m、(厚さ9.5mm×2枚)約292m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ