主材質鋳鉄
表面処理溶融亜鉛メッキ
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
規格(構造規格)d2G4
寸法B(mm)42
IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード