・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=10KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約50
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC12±10%
波長(nm)515
光出力最大5.0mW
消費電流150mA以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=7KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約50
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC12±10%
波長(nm)515
光出力最大5.0mW
消費電流150mA以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=13KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約50(アダプター含まず)
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)AC100±10%
波長(nm)515
光出力最大5.0mW
消費電流150mA以下
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
規格10010-23161, 35~43フクム
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB)
図解NoAC23 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 マグネトアセンブリ_No.34、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.34、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、KC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.34、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、NK23S(G) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.35、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、NK23S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、TK23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BC23B エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 マグネトアセンブリ_No.34、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、NK23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード