1,254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
翌々日出荷

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット トラスコ品番226-1217 質量(kg)16.0
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセット トラスコ品番226-1214 質量(kg)14.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204 形状角・ボスタイプ 寸法□A:10 ΦD119 ΦD210 寸法E14.5 寸法F19 寸法B8 締付ねじM4
1個
1,881 税込2,069
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209 形状角・直丸タイプ 寸法□A:10 Φd10 ΦD19 寸法E14.5 寸法F32.5 寸法H11 締付ねじ2-M4
1個
2,498 税込2,748
59日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料(0.74MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
819 税込901
6日以内出荷

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ペア
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。 材質ステンレス(SUS304)
1個(60組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース 材質PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリエートメディックシリコーンチューブ SH 10m
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
1袋(10m)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質SUS316、(フロート)SUS316L 質量(g)140 外形寸法(mm)Φ17×L70 使用温度(℃)-10~+120 取付寸法R1/2 比重測定範囲0.6以上 耐圧力(MPa)1 耐衝撃(m/s2)100 動作(上昇時ONの場合)-5mm リード線PE被覆(UL3266、AWG22) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番257-7007 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 奥行(mm)15 寸法L(mm)94 寸法D(mm)3 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)34 使用荷重(kN)0.049
1個
269 税込296
当日出荷


1袋(40個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電子車検証がぴったり収まる新タイプ車検証入れ
寸法(mm)193×135 タイプハードタイプ 内寸(mm)185×131
1セット(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g)59 トラスコ品番440-7628 材質(本体)六ナイロン樹脂 材質(取付金具)ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

廃棄分別標識 グリーンクロス 動画あり
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクメッシュケース
かさばる荷物をまとめて整理・整頓。ファスナーが白色で中に入っている物の見え方を邪魔しません。用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
材質EVA樹脂
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)